- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナボックス 大型のおすすめ人気ランキング
コンテナボックス 大型のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新279件の「コンテナボックス 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス 深型」、「特大プラスチックケース」、「産業廃棄物 コンテナ」などの商品も取り扱っております。
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質
PP
フタ
なし
底形状
TPタイプ
適合カード差し
4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)
503
コンテナ種類
ベタ目
ネスティング
可
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質
耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。回転式フォークリフトを使用できます。(#500,#1000,#1200のみ)
材質
PP
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質
PP
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)
9.9
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
60
外寸法・幅(mm)
1300
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
450
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質
PP
フタの有無
なし
有効内寸(mm)
599×374×134
外寸(mm)
643×418×162
内寸(mm)
603×378×146
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
17640[1800]
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
PP
有効内寸(mm)
461×337×251
外寸(mm)
510×380×271
内寸(mm)
471×347×265
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#400
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
タイプ
ボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)
986×683×603
外寸(mm)
1096×793×643
内寸(mm)
1006×703×603
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
93.8(9570)
嵌合商品
サンテナー B#400
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプ
ネスティング可
材質
PP
有効内寸(mm)
658×435
外寸(mm)
773×541×357
内寸(mm)
730×498×345
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5970[610]
コンテナ種類
メッシュ
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否
不可
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
445
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
PP
種別
215800GR00
有効内寸(mm)
1050×596×192
外寸(mm)
1232×766×207
内寸(mm)
1150×696×192
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.54(1075)
ネスティング高さ(mm)
50
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)
5.33
材質(本体)
ポリプロピレン
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
780
外寸法・高さ(mm)
610
外寸法・奥行(mm)
460
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
本体:550、フタ取付時:570
有効内寸法・幅(mm)
675
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)
48
容量(L)
約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1435×815×915
材質
FRP
種類
集積保管庫